Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 320 x 300 Pixel Touchscreen GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60993222
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050021000
EAN/GTIN:
     6417084500229
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
suunto sportuhr
armbanduhr
GRUNDSOLIDE – GENAU WIE SIE!
Wenn Sie sich ein bestimmtes Ziel oder Abenteuer vorgenommen haben, wäre es schade, wenn Ihre Uhr schon vorher schlapp machen würde. Mit 120 Stunden ununterbrochener Trainingsaufzeichnung passiert Ihnen das mit der Suunto 9 bestimmt nicht!

Die Suunto 9 ist eine Multisport-GPS-Uhr, entwickelt für Sportler, die höchste Ansprüche an ihre Sportuhr stellen. Das intelligente System der Batterieverwaltung mit smarten Erinnerungen sorgt dafür, dass Ihre Uhr so lang funktioniert, wie Sie sie brauchen. Die robuste Suunto 9 ist für langes, anstrengendes Training, Wettkämpfe und extreme Abenteuer konzipiert.

LEERE BATTERIE – NIE WIEDER
Mit den drei vordefinierten Batteriemodi – Performance, Endurance und Ultra – können Sie bei eingeschaltetem GPS-Tracking zwischen 25 und 120 Stunden lang aufzeichnen. Wenn Sie eine Aufzeichnung starten, wird eine Schätzung der verbleibenden Batterielaufzeit im aktuellen Modus angezeigt. Sollte diese nicht ausreichen, können Sie jederzeit zu einem anderen Modus wechseln.

Die Suunto 9 erinnert Sie smart an den Batteriestand anhand Ihres Aktivitätenverlaufs, damit sie bei Ihrem nächsten Ausflug voll aufgeladen ist. Die Uhr erkennt, wenn der Batteriestand im Training einen niedrigen Grenzwert erreicht und schlägt automatisch den Wechsel zu einem anderen Batteriemodus vor.

NOCH GENAUERE ROUTEN- UND DISTANZDATEN DURCH SUUNTO FUSEDTRACK™
Da GPS viel Strom verbraucht, ist die Batterielaufzeit für die genaue Aufzeichnung von Distanz und Route bei langen Ultraläufen oft ein einschränkender Faktor. Der einzigartige Suunto Algorithmus FusedTrack™ liefert verbesserte Routen- und Distanzdaten durch die Kombination aus GPS- und Bewegungssensor-Daten. Somit können Sie die Batterielaufzeit durch niedrigere GPS-Leistung verlängern, ohne wirkliche Kompromisse bei der Genauigkeit eingehen zu müssen.

TAUSENDE STUNDEN TESTS UNTER HÄRTESTEN BEDINGUNGEN
„Ich wähle Trainings- oder Wettkampftools für Abenteuer oder Ausdauersport in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Langlebigkeit, weil man sich dann auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann.“

Mauricio Méndez Cruz, Suunto Triathlet und Xterra World Champion.

Die Suunto 9 wurde für die Ansprüche von Profisportlern konzipiert und gebaut. Sie wurde vom Suunto Testteam hausintern und von Athleten auf der ganzen Welt im Alltag und unter härtesten Bedingungen bis aufs Äußerste getestet, und hat bewiesen, dass sie Ihr vertrauenswürdiger Partner bei allen Abenteuern ist!

TEILEN SIE IHRE LEIDENSCHAFT ÜBER DIE SUUNTO APP
Verbinden Sie die Suunto 9 mit der neuen Suunto App, um alle Ihre Abenteuer aufzuzeichnen, und Ihre langfristigen Trends einschließlich täglicher Aktivitäten und Schlaf zu verfolgen Kommunizieren Sie in der App-Community mit anderen und veröffentlichen Sie Ihre größten Triumphe.

Mit der smarten Mobilverbindung bleiben Sie mit Warnungen zu eingehenden Anrufen, Nachrichten und Benachrichtigungen in Ihrem Tagesgeschehen immer auf dem aktuellsten Stand. Die Suunto App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
81 g
Netzwerk
GPS
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Höhe
16.8 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 300 Pixel
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Material des Uhrengehäuses
Polyamid, Edelstahl
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Objektivmaterial
Saphir
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Wasserdicht bis
100 m
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
25 h
Batteriereichweite
7 h
Akku
Ja
Merkmale
Verbrannte Kalorien
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Erholungsphasen-Berater
Ja
Wetteralarm
Ja
Barometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.