Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Das Nilpferd in der Achterbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Das Nilpferd in der Achterbahn
Ravensburger Das Nilpferd in der Achterbahn
Ravensburger Das Nilpferd in der Achterbahn
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60993514
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     26772
EAN/GTIN:
     4005556267729
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Das kultige Partyspiel präsentiert sich zum 30-jährigen Jubiläum in einer modernen Neufassung. Diese bietet 900 neue Aufgaben und zwei Spielvarianten: Alle gegen die "Drecksau" oder Team gegen Team.

Weitere Produktinformationen
Der kultige Partyspaß in neuer Auflage! Zum 30-jährigen Jubiläum kehrt das Nilpferd in der Achterbahn zurück und präsentiert sich in einer modernen Neufassung. Lauter neue Aufgaben und zwei spannende Spielvarianten garantieren gute Unterhaltung und viel Abwechslung. Es kann entweder in zwei Teams gegeneinander angetreten werden oder aber alle versuchen gemeinsam die fiese „Drecksau“ zu schlagen! Dazu muss umschrieben, gezeichnet und geknetet werden, was das Zeug hält. Welches Team umrundet zuerst die Achterbahn und gewinnt? Das Partyspiel ist für 3-12 Spieler ausgelegt und bietet 900 neue Aufgaben in zwei Schwierigkeitsstufen. Reihum stellen die Spieler Begriffe zu einer Kategorie dar, die Mitspieler versuchen diese innerhalb eines Zeitlimits zu erraten. Manche Begriffe müssen umschrieben, andere gezeichnet oder pantomimisch dargestellt werden. Für richtig erratene Begriffe darf das eigene Team in der Achterbahn voranziehen – für falsche Tipps zieht hingegen das gegnerische Team. In der gemeinsamen Variante wird auf diese Weise die „Drecksau“ bewegt. So können alle Spieler gemeinsam das Spiel herausfordern und den Partyspaß bereits in kleiner Spielerzahl erleben. Natürlich können die Spieler auch in zwei Teams gegeneinander antreten. Für besonderen Klamauk sorgen die Action-Aufgaben, die den Geist des kultigen „Nilpferds“ bewahren. Auch in der Neuauflage darf gegurgelt, geknetet und geblödelt werden! Spielfiguren werden auf dem Kopf balanciert, Scherzfragen und Buchstabenrätsel gelöst, es wir gesungen, gesummt und vieles mehr. Kreativer Partyspaß mit zwei Varianten für kleine und große Gruppen.

Inhalt/Ausstattung
1 Spielplan, 3 Spielfiguren, 1 Sanduhr, 1 Knetstange, 150 doppelseitige Spielkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
3
Maximale Anzahl an Spielern
12
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
60 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl der Karten
150 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Stoppuhr
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.