Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Charterhouse Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Charterhouse Deckenbeleuchtung E27
EGLO Charterhouse Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002535
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49392
EAN/GTIN:
     9002759493929
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
4840 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.