Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Polasso Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Polasso Deckenbeleuchtung
EGLO Polasso Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002564
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94501
EAN/GTIN:
     9002759945015
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
340 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
31 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
539 g
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.