| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-61002583 Herst.-Nr.: 95284 EAN/GTIN: 9002759952846 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Design | Produktfarbe | Chrom, Transparent | | Empfohlene Platzierung | Schlafzimmer, Wohnzimmer | | Form | Rund | | Befestigungstyp | Oberfläche | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Gehäusematerial | Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | I | | Zertifizierung | ENEC | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 200 mm | | Gewicht | 2966 g | | Durchmesser | 350 mm | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| |