Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Riccio 1 Tischleuchte GU10 Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Riccio 1 Tischleuchte GU10 Chrom, Weiß
EGLO Riccio 1 Tischleuchte GU10 Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002694
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94329
EAN/GTIN:
     9002759943295
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED Hochvolt Reflektorlampe
Arbeitsplatzlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Tiefe
180 mm
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Äquivalente Glühlampenleistung
23 W
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
110 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
240 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.