Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Covaleda Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Covaleda Bodenleuchte E27
EGLO Covaleda Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002726
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49877
EAN/GTIN:
     9002759498771
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Design
Produktfarbe
Chrom, Silber, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1640 mm
Gewicht
7454 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.