Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Baya led Bodenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Baya led Bodenleuchte
EGLO Baya led Bodenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002734
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93874
EAN/GTIN:
     9002759938741
Suchbegriffe:
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Leselampe
Leseleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe 2
2.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
122 W
Lichtleistung
1950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
360 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
7017 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.