Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Upstreet Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Upstreet Bodenleuchte E27
EGLO Upstreet Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002738
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94368
EAN/GTIN:
     9002759943684
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
700 mm
Gewicht
4236 g
Höhe (min)
980 mm
Höhe (max)
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, eglo stehlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.