Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Borgillio Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Borgillio Bodenleuchte E27
EGLO Borgillio Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002740
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94698
EAN/GTIN:
     9002759946982
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
380 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
14543 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.