Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Maronda Bodenleuchte E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Maronda Bodenleuchte E14
EGLO Maronda Bodenleuchte E14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002750
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94995
EAN/GTIN:
     9002759949952
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz, Braun, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
1520 mm
Gewicht
5632 g
Weitere Suchbegriffe: eglo stehlampe, standlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.