Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fondachelli Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fondachelli Bodenleuchte E27
EGLO Fondachelli Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002757
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95539
EAN/GTIN:
     9002759955397
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Standlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Design
Produktfarbe
Nickel, Silber, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
1515 mm
Gewicht
3985 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.