Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Fraioli-c Bodenleuchte 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Fraioli-c Bodenleuchte 34 W
EGLO Fraioli-c Bodenleuchte 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002777
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97908
EAN/GTIN:
     9002759979089
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Gesamtleistung
34 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Äquivalente Glühlampenleistung
140 W
Lichtleistung
2300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1755 mm
Gewicht
4539 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.