Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Torretta Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 2200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Torretta Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 2200 lm
EGLO Torretta Spiegel-/Display-Beleuchtung LED 2200 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002795
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94618
EAN/GTIN:
     9002759946180
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Breite
40 mm
Gewicht
1540 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schutzart
I
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzskala
A++ to A
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtleistung
2200 lm
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lampenlebensdauer
25000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.