Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Pandella 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung 900 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Pandella 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung 900 lm
EGLO Pandella 1 Spiegel-/Display-Beleuchtung 900 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002801
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96064
EAN/GTIN:
     9002759960643
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Höhe
40 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schutzart
II
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzskala
A++ to A
Design
Produktfarbe
Chrom, Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Lampen
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lampenlebensdauer
25000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.