Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Maserlo Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Maserlo Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Maserlo Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002823
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     31616
EAN/GTIN:
     9002759316167
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2581 g
Lampenschirmbreite
72 mm
Tiefe Lampenschirm
317 mm
Höhe Lampenschirm
30 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Nickel
Plafond Farbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Plafond-Material
Stoff
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.