Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Maserlo Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Maserlo Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Maserlo Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002825
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     31619
EAN/GTIN:
     9002759316198
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2650 g
Länge (mm)
1000 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Braun, Gold, Nickel
Plafond Farbe
Braun, Gold
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Stoff
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.