Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Brenda Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Brenda Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Brenda Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002826
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     31666
EAN/GTIN:
     9002759316662
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
430 mm
Gewicht
2314 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Plafond Farbe
Schwarz, Kupfer
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.