Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Lasana Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Lasana Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 14 W
EGLO Lasana Hängeleuchte Flexible Halterung Integrierte LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002832
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     32048
EAN/GTIN:
     9002759320485
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
900 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
1132 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Plafond-Material
Kunststoff
Deckenform
Oval
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
1400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
94 W
Bemessungsleistung
15 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.