Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Basilano Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Basilano Hängeleuchte Flexible Halterung E14
EGLO Basilano Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61002849
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     39093
EAN/GTIN:
     9002759390938
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1300 mm
Durchmesser
820 mm
Gewicht
10144 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Messing, Chrom
Plafond Farbe
Messing
Gehäusematerial
Edelstahl
Plafond-Material
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,50*
€ 503,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,96*
€ 485,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,29*
€ 471,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,49*
€ 427,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.