Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Embleton Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Embleton Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Embleton Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003080
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49761
EAN/GTIN:
     9002759497613
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
305 mm
Gewicht
1510 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.