Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Jadida Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Jadida Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Jadida Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003083
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49764
EAN/GTIN:
     9002759497644
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
330 mm
Gewicht
1280 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Kupfer
Plafond Farbe
Kupfer
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.