Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Carlton 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Carlton 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Carlton 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003132
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49878
EAN/GTIN:
     9002759498788
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
385 mm
Gewicht
2813 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Plafond Farbe
Schwarz, Kupfer
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.