Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Carlton 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Carlton 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Carlton 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003139
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     49932
EAN/GTIN:
     9002759499327
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
310 mm
Gewicht
2106 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Gold, Weiß
Plafond Farbe
Gold, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.