Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Luberio Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Luberio Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Luberio Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Luberio Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003191
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93073
EAN/GTIN:
     9002759930738
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
250 mm
Gewicht
1766 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Aluminium, Chrom, Transparent
Plafond Farbe
Aluminium, Chrom, Transparent
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Plafond-Material
Aluminium, Glas
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.