Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Cardito 1 Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Cardito 1 Hängeleuchte Flexible Halterung
EGLO Cardito 1 Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003213
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93625
EAN/GTIN:
     9002759936259
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
4642 g
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
1300 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Plafond Farbe
Transparent
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Plafond-Material
Kristall, Glas
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung
2000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
126 W
Bemessungsleistung
23.7 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.