Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Tarbes Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Tarbes Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Tarbes Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Tarbes Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003233
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94196
EAN/GTIN:
     9002759941963
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
310 mm
Gewicht
1867 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Plafond Farbe
Schwarz, Kupfer
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.