Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Mogano 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Mogano 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Mogano 1 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003256
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94605
EAN/GTIN:
     9002759946050
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
400 mm
Gewicht
2231 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Plafond Farbe
Schwarz, Kupfer
Gehäusematerial
Stahl
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.