| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-61003318 Herst.-Nr.: 95254 EAN/GTIN: 9002759952549 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1500 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 500 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1779 g | Design | Befestigungstyp | Flexible Halterung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Plafond Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl, Holz | ![](/p.gif) | Plafond-Material | Holz | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzart | II | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |