Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Clemente Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Clemente Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Clemente Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003323
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95287
EAN/GTIN:
     9002759952877
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
540 mm
Gewicht
6690 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Plafond Farbe
Transparent
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Kristall
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.