Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Obregon Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Obregon Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Obregon Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003339
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95385
EAN/GTIN:
     9002759953850
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
350 mm
Gewicht
2289 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Braun, Cremefarben, Eiche
Plafond Farbe
Braun
Gehäusematerial
Stahl
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.