| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-61003357 Herst.-Nr.: 95592 EAN/GTIN: 9002759955922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1500 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 500 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2039 g | Design | Befestigungstyp | Flexible Halterung | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun, Nickel, Weiß | ![](/p.gif) | Plafond Farbe | Braun, Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Glas, Stahl, Holz | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Schutzart | I | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ENEC | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |