Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Stellato 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Stellato 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Stellato 2 Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003366
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95608
EAN/GTIN:
     9002759956080
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2000 mm
Durchmesser
700 mm
Gewicht
4200 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Stahl, Holz
Plafond-Material
Glas, Holz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.