Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Nuvano Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Nuvano Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Nuvano Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003367
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95755
EAN/GTIN:
     9002759957551
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
480 mm
Gewicht
3105 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Braun, Gold
Plafond Farbe
Braun, Gold
Gehäusematerial
Stahl
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.