Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Conessa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 6,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Conessa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 6,6 W
EGLO Conessa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 6,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003378
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95914
EAN/GTIN:
     9002759959142
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1700 mm
Durchmesser
580 mm
Gewicht
11440 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Plafond Farbe
Transparent
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Kunststoff
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
6.6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
240 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Bemessungsleistung
3.3 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,61*
€ 414,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.