Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Lasana 2 Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Lasana 2 Hängeleuchte Flexible Halterung
EGLO Lasana 2 Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003398
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96102
EAN/GTIN:
     9002759961022
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
1993 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Plafond-Material
Kunststoff
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Bemessungsleistung
13 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.