Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Sendero Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Sendero Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Sendero Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003407
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96193
EAN/GTIN:
     9002759961930
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1300 mm
Durchmesser
450 mm
Gewicht
1780 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Ahornfarbe, Nickel
Plafond Farbe
Nickel, Holz
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.