Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Sendero Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Sendero Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Sendero Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003408
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96194
EAN/GTIN:
     9002759961947
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
775 mm
Gewicht
2339 g
Höhe (min)
1300 mm
Lampenschirmbreite
72 mm
Tiefe Lampenschirm
317 mm
Höhe Lampenschirm
30 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Braun, Satinierter Stahl
Plafond Farbe
Braun
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Plafond-Material
Holz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.