Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Tindori Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Tindori Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Tindori Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003427
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96258
EAN/GTIN:
     9002759962586
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1300 mm
Durchmesser
380 mm
Gewicht
1240 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Ahornfarbe, Nickel
Plafond Farbe
Holz
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.