Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Alvez Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Alvez Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Alvez Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003452
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96474
EAN/GTIN:
     9002759964740
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
420 mm
Gewicht
1865 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Plafond-Material
Glas
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.