Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Murmillo Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Murmillo Hängeleuchte Flexible Halterung E27
EGLO Murmillo Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003477
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96774
EAN/GTIN:
     9002759967741
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
eglo pendelleuchte e27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
770 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
3765 g
Lampenschirmbreite
48 mm
Tiefe Lampenschirm
710 mm
Höhe Lampenschirm
24 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Transparent
Plafond Farbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Plafond-Material
Glas
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängeleuchte e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.