Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Frattina-c Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Frattina-c Hängeleuchte Flexible Halterung
EGLO Frattina-c Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61003562
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     97812
EAN/GTIN:
     9002759978129
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
435 mm
Gewicht
2639 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Satinierter Stahl, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Plafond-Material
Kunststoff
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
3400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
195 W
Bemessungsleistung
27 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.