Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Sarria Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Sarria Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W
EGLO Sarria Strahler Oberflächenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61006594
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94962
EAN/GTIN:
     9002759949624
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
240 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1660 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
10 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
65 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Orientierbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.