Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Cardillio 1 Strahler Oberflächenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Cardillio 1 Strahler Oberflächenbeleuchtung
EGLO Cardillio 1 Strahler Oberflächenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61012272
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96179
EAN/GTIN:
     9002759961794
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Aluminium, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Glastyp
Satin
Zertifizierung
ENEC
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
390 mm
Gewicht
825 g
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.