Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Maserlo Tischleuchte E27 Grau, Nickel, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Maserlo Tischleuchte E27 Grau, Nickel, Silber
EGLO Maserlo Tischleuchte E27 Grau, Nickel, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61019626
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     31628
EAN/GTIN:
     9002759316280
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Arbeitsplatzlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Durchmesser
230 mm
Gewicht
819 g
Design
Produktfarbe
Grau, Nickel, Silber
Material
Stoff, Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.