Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Petto 1 Tischleuchte GU10 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Petto 1 Tischleuchte GU10 Weiß
EGLO Petto 1 Tischleuchte GU10 Weiß
EGLO Petto 1 Tischleuchte GU10 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021182
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94513
EAN/GTIN:
     9002759945138
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
105 mm
Gewicht
656 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
38 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
240 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.