Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Pertini Tischleuchte Chrom, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Pertini Tischleuchte Chrom, Transparent
EGLO Pertini Tischleuchte Chrom, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021316
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96098
EAN/GTIN:
     9002759960988
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Breite
75 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
1297 g
Design
Produktfarbe
Chrom, Transparent
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
ENEC
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.