Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Palermo 2 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Palermo 2 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
EGLO Palermo 2 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021673
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95682
EAN/GTIN:
     9002759956820
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
131 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
679 g
Durchmesser
280 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.