Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Metrass 2 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Metrass 2 Deckenbeleuchtung
EGLO Metrass 2 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021730
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96043
EAN/GTIN:
     9002759960438
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Nickel, Satinierter Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Glasfarbe
Satin
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
480 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Gewicht
992 g
Länge (mm)
170 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.