Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Calnova 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Calnova 24 W
EGLO Calnova 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61021997
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94717
EAN/GTIN:
     9002759947170
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Gewicht
1947 g
Länge (mm)
900 mm
Lampen
Gesamtleistung
24 W
Äquivalente Glühlampenleistung
136 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2200 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.